BASOR - Soporte horizontal SHG 600mm PVCM1 RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 614 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 600...600 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207135
Ref.Sonepar
126442
EAN
8434453073755
Longitud:
614 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
600...600 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7030
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


