BASOR - Soporte suelo/suspendido SVG 100mm PVCM1 RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 80 mm
Altura - 75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210056
Ref.Sonepar
197702
EAN
8434453004995
Anchura:
80 mm
Altura:
75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7030
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


