BASOR - Tapa pisable TWT 200mm aluminio (Tramo 2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor del material - 4 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Para atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210192
Ref.Sonepar
214060
EAN
8434453006333
Grosor del material:
4 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


