BASOR - Tapa TBPE 600mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 - 201190

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOR - Tapa TBPE 600mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Plástico

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

201190

Ref.Sonepar

177745

EAN

8434453024054

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

BasorPLAST Bandejas portacables aislantes. BPI Tapas Aislantes interior. Tapa TBPI 600mm PVCM1 RAL 7030

Un producto de BASOR

Descubra la serie BASOR