BASORBLOC - BASORPLAST BASORPLAST QRL 40X60 PVCM1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6 mm
Anchura de rendija - 4 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
207150
Ref.Sonepar
1095585
EAN
8434453073847
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Flexible:
no
Sección transversal útil:
2000 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Un producto de BASORBLOC
Descubra la serie BASORBLOC


