BASORBLOC - Canal ciega QCL 60x40mm para cuadros eléctricos PVCM1 RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 40 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 3100 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4556 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
207302
Ref.Sonepar
317894
EAN
8434453075049
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
40 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
3100 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Número RAL:
7030
Número de particiones permanentes:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Un producto de BASORBLOC
Descubra la serie BASORBLOC


