BASORBLOC - Canal ranurada QRL altura 25x25mm para cuadros eléctricos PVCM1 RAL 7030

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORBLOC - Canal ranurada QRL altura 25x25mm para cuadros eléctricos PVCM1 RAL 7030

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 25 mm

  • Anchura - 25 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Distancia entre ranuras - 6 mm

  • Anchura de rendija - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207145

Ref.Sonepar

352097

EAN

8434453073793

Altura:

25 mm

Anchura:

25 mm

Longitud:

2000 mm

Distancia entre ranuras:

6 mm

Anchura de rendija:

4 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

no

Flexible:

no

Sección transversal útil:

400 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

Canal ranurada QRL altura 25x25mm para cuadros eléctricos PVCM1 RAL 7030 Descripción de la serie BasorPLAST Bandejas portacables aislantes Sistema de bandeja perforada o ciega, acabado PVC UVM1 RAL 7035. Sistema no metálico. Resistente a los rayos UV UL568. Excelente comportamiento al exterior. Resistencia al impacto: 20J salvo 60x100 con 10J. Temperatura mínima: -40ºF (-40ºC). Temperatura máxima: 140ºF (60ºC). No propagador de la llama. Sin continuidad eléctrica. Aislante. Rigidez dieléctrica: 18+/-2 KV/mm. Alta resistencia a las substancias corrosivas (DIN 8061 & ISO/TR 10358). Reacción M1 al fuego: UNE 23727/UNE 201010. Test de hilo incandescente: 1760ºF (960ºC) EN 60695-2-11. Inflamabilidad: UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995. LOI > 50% EN ISO 4589. Cumple: RoHS 2011/65/UE. Materia prima sin silicona. Principales características: Altura: 25 mm Anchura: 25 mm Longitud: 2000 mm Distancia entre ranuras: 6 mm Anchura de rendija: 4 mm Tipo de pared lateral: Ranurado Libre de halógenos: no Flexible: no Sección transversal útil: 400 mm² Tipo de fijación: Perforación inferior Con cubierta / tapa: sí

Un producto de BASORBLOC

Descubra la serie BASORBLOC