BASORBLOC - Canal ranurada QRL altura 25x40 para cuadros eléctricos PVCM1 RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6 mm
Anchura de rendija - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207146
Ref.Sonepar
267226
EAN
8434453073809
Altura:
40 mm
Anchura:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Flexible:
no
Sección transversal útil:
700 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Un producto de BASORBLOC
Descubra la serie BASORBLOC


