BASORBLOC - MTS.BASORPLAST QRL 80X80 PVCM1

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORBLOC - MTS.BASORPLAST QRL 80X80 PVCM1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 80 mm

  • Anchura - 80 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Distancia entre ranuras - 6 mm

  • Anchura de rendija - 4 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

207156

Ref.Sonepar

1095589

EAN

8434453073908

Altura:

80 mm

Anchura:

80 mm

Longitud:

2000 mm

Distancia entre ranuras:

6 mm

Anchura de rendija:

4 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

no

Flexible:

no

Sección transversal útil:

5800 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

BasorPLAST Bandejas portacables aislantes. QRL Canal de cuadro Ranuradas. Canal ranurada QRL 80x80mm para cuadros eléctricos PVCM1 RAL 7030

Un producto de BASORBLOC

Descubra la serie BASORBLOC