BASORBLOC - Perfil Omega alto ciego OAC (27x14x1,5mm) 2M galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207227
Ref.Sonepar
588573
EAN
8434453074363
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
BasorPERFIL Perfiles para instalación. OA Perfiles DIN Omega alto. Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. Perfil Omega alto ciego OAC (27x14x1,5mm) 2M galvanizado sendzimir (GS)
Un producto de BASORBLOC
Descubra la serie BASORBLOC


