BASORBLOC - Perfil Omega alto perforado OAP (27x14x1,5mm) 2M galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200250
Ref.Sonepar
224145
EAN
8434453001796
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de BASORBLOC
Descubra la serie BASORBLOC


