BASORBLOC - Perfil Omega bajo ciego OBC (27x7x1mm) 2M galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207214
Ref.Sonepar
267227
EAN
8434453074240
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7 mm
BasorPERFIL Perfiles para instalación. OB Perfiles DIN Omega bajo. Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. Perfil Omega bajo ciego OBC (27x7x1mm) 2M galvanizado sendzimir (GS)
Un producto de BASORBLOC
Descubra la serie BASORBLOC


