BASORBLOC - Perfil Omega bajo perforado OBP (27x7x1mm) 2M galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
200248
Ref.Sonepar
262516
EAN
8434453001789
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7 mm
Un producto de BASORBLOC
Descubra la serie BASORBLOC


