BASORCANAL - Canal estanca CT 100x600mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 600 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 59700 mm²
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200160
Ref.Sonepar
302895
EAN
8434453001031
Altura:
100 mm
Anchura:
600 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
59700 mm²
Con cubierta / tapa:
sí
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


