BASORCANAL - Canal estanca CT 40x120mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011) - 200152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 120 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4600 mm²
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
200152
Ref.Sonepar
81909
EAN
8434453000973
Altura:
40 mm
Anchura:
120 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4600 mm²
Con cubierta / tapa:
sí
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


