BASORCANAL - Canal estanca CT 80x200mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011) - 200155
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 200 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 15800 mm²
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
200155
Ref.Sonepar
81912
EAN
8434453001000
Altura:
80 mm
Anchura:
200 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
15800 mm²
Con cubierta / tapa:
sí
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


