BASORCANAL - Canal estanca CTI 40x80mm acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 80 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 3000 mm²
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206021
Ref.Sonepar
218345
EAN
8434453068225
Altura:
40 mm
Anchura:
80 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
3000 mm²
Con cubierta / tapa:
sí
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


