BASORCANAL - Canal estanca CTI 60x120mm acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 120 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 7000 mm²
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
207007
Ref.Sonepar
238435
EAN
8434453072864
Altura:
60 mm
Anchura:
120 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
7000 mm²
Con cubierta / tapa:
sí
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


