BASORCANAL - Canal pisable WT 300x100mm sin tapa galvanizado sendzimir (GS) (Tramo 2m) - 210148
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 27760 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210148
Ref.Sonepar
202690
EAN
8434453005916
Altura:
100 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
27760 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


