BASORCANAL - Curva cóncava/convexa CCWT 100x100mm galvanizado sendzimir (GS) - 210171
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Creciente/decreciente
Tipo de fabricación - Arco rígido
Modelo de plegado - Arco segmental
Con cubierta / tapa - sí
Radio interior - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210171
Ref.Sonepar
764072
EAN
8499211010991
Cambio de dirección:
Creciente/decreciente
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Modelo de plegado:
Arco segmental
Con cubierta / tapa:
sí
Radio interior:
25 mm
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector incluido
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


