BASORCANAL - Curva plana CPT 80x140mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011) - 200164
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Tipo de fabricación - Arco rígido
Modelo de plegado - Arco plano
Con cubierta / tapa - sí
Radio interior - 82 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200164
Ref.Sonepar
1293
EAN
8434453001079
Cambio de dirección:
Horizontal
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Modelo de plegado:
Arco plano
Con cubierta / tapa:
sí
Radio interior:
82 mm
Altura de bandeja porta cables:
80 mm
Anchura de bandeja porta cables:
140 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


