BASORCANAL - Curva plana CPTI 60x120mm acero inoxidable I304 - 207009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Tipo de fabricación - Arco rígido
Modelo de plegado - Arco segmental
Con cubierta / tapa - sí
Radio interior - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207009
Ref.Sonepar
238446
EAN
8434453072888
Cambio de dirección:
Horizontal
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Modelo de plegado:
Arco segmental
Con cubierta / tapa:
sí
Radio interior:
40 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
120 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


