BASORCANAL - Curva plana CPWT 100x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORCANAL - Curva plana CPWT 100x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Tipo de fabricación - Arco rígido

  • Modelo de plegado - Arco segmental

  • Con cubierta / tapa - no

  • Radio interior - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

210152

Ref.Sonepar

460318

EAN

8434453005954

Cambio de dirección:

Horizontal

Tipo de fabricación:

Arco rígido

Modelo de plegado:

Arco segmental

Con cubierta / tapa:

no

Radio interior:

100 mm

Altura de bandeja porta cables:

100 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

Modelo:

Conector incluido

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Curva plana CPWT 100x100mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorCANAL Canales portacables específicas La familia Basorcanal está compuesta por 3 tipos diferentes de canales, las estancas (pintadas o en inoxidable) y las pisables, ambas 3 poseen toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Cambio de dirección: Horizontal Tipo de fabricación: Dobladora tubo rígido Modelo de plegado: Codo a base de segmentos rectos Con cubierta / tapa: no Radio interior: 100 mm Altura de bandeja porta cables: 100 mm Anchura de bandeja porta cables: 100 mm Perforación pared lateral: no Perforación de montaje en parte inferior: sí Modelo: Conector incluido Modelo de gran envergadura: no Material: Acero Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORCANAL

Descubra la serie BASORCANAL