BASORCANAL - Derivación te TEWT 200x100mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Tipo de fabricación - Pieza en T horizontal
Radio interior - 60 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210166
Ref.Sonepar
214063
EAN
8434453006081
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Tipo de fabricación:
Pieza en T horizontal
Radio interior:
60 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


