BASORCANAL - Perfil separador PSWT para canal pisable galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de partición - 98 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Otros
Perforación de montaje - sí
Tipo de fijación - Enroscable
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
210180
Ref.Sonepar
202712
EAN
8434453006210
Altura de partición:
98 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Otros
Perforación de montaje:
sí
Tipo de fijación:
Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


