BASORCANAL - Tapa final TFCT 100x300mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011) - 200219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200219
Ref.Sonepar
1358
EAN
8434453001574
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


