BASORCANAL - Tapa final TFCT 40x120mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 40 mm
Anchura de bandeja porta cables - 120 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200214
Ref.Sonepar
1359
EAN
8434453001529
Altura de bandeja porta cables:
40 mm
Anchura de bandeja porta cables:
120 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


