BASORCANAL - Tapa final TFCT 60x120mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011) - 200215
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 120 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200215
Ref.Sonepar
1361
EAN
8434453001536
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
120 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


