BASORCANAL - Tapa final TFCT 80x140mm galvanizado sendzimir+poliéster verde (GSP 6011) - 200216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 80 mm
Anchura de bandeja porta cables - 140 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200216
Ref.Sonepar
1362
EAN
8434453001543
Altura de bandeja porta cables:
80 mm
Anchura de bandeja porta cables:
140 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Otros
Número RAL:
6011
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


