BASORCANAL - Tapa final TFI 60x120mm acero inoxidable I304 - 207048
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 120 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207048
Ref.Sonepar
239358
EAN
8434453073205
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
120 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Tapa final TFI 60x120mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorCANAL Canales portacables específicas La familia Basorcanal está compuesta por 3 tipos diferentes de canales, las estancas (pintadas o en inoxidable) y las pisables, ambas 3 poseen toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Altura de bandeja porta cables: 60 mm Anchura de bandeja porta cables: 120 mm Modelo de gran envergadura: no Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


