BASORCANAL - Tapa final TFWT 100x100mm galvanizado sendzimir (GS) - 210240

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORCANAL - Tapa final TFWT 100x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

210240

Ref.Sonepar

764073

EAN

8499211011028

Altura de bandeja porta cables:

100 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tapa final TFWT 100x100mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorCANAL Canales portacables específicas La familia Basorcanal está compuesta por 3 tipos diferentes de canales, las estancas (pintadas o en inoxidable) y las pisables, ambas 3 poseen toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Altura de bandeja porta cables: 100 mm Anchura de bandeja porta cables: 100 mm Modelo de gran envergadura: no Material: Acero Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORCANAL

Descubra la serie BASORCANAL