BASORCANAL - Tapa final TFWT 200x100mm galvanizado sendzimir (GS) - 210241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210241
Ref.Sonepar
214071
EAN
8434453006876
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


