BASORCANAL - Tapa final TFWT 300x100mm galvanizado sendzimir (GS) - 210242
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210242
Ref.Sonepar
203023
EAN
8434453006883
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


