BASORCANAL - Tapa pisable derivación TTEWT 200mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para escalera porta cables - no
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210222
Ref.Sonepar
352030
EAN
Anchura:
200 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


