BASORCANAL - Tapa TSWT 300mm (Tramo 2m) galvanizado sendzimir (GS) - 210187
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor del material - 2 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Para atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210187
Ref.Sonepar
202713
EAN
8434453006289
Grosor del material:
2 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORCANAL
Descubra la serie BASORCANAL


