BASORCANAL - Unión canal estanca JUCT 40x80mm galvanizado sendzimir (GS) - 200181

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORCANAL - Unión canal estanca JUCT 40x80mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200181

Ref.Sonepar

81915

EAN

8434453001215

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Unión canal estanca JUCT 40x80mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorCANAL Canales portacables específicas La familia Basorcanal está compuesta por 3 tipos diferentes de canales, las estancas (pintadas o en inoxidable) y las pisables, ambas 3 poseen toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Modelo: Unión longitudinal Unión articulada horizontal: no Unión articulada vertical: no Tipo de conexión: Conector de tornillo Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: sí Apto para altura de sistema de control de cable: 40 mm Material: Acero Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORCANAL

Descubra la serie BASORCANAL