BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 100x105mm acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 105 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 8100 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
208769
Ref.Sonepar
582249
EAN
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
105 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
8100 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


