BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 100x35mmmm cincado (EZ)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203616
Ref.Sonepar
57339
EAN
8434453062315
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2300 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


