BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 100x65mm acero inoxidable I316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 65 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5100 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207420
Ref.Sonepar
242498
EAN
8434453076008
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
65 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5100 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


