BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 200x105mm acero inoxidable I304 - 200315
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 105 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 19900 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200315
Ref.Sonepar
670420
EAN
8434453002090
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
105 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
19900 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


