BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 200x35mmmm cincado (EZ)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5000 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203618
Ref.Sonepar
182936
EAN
8434453062339
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5000 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


