BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR-2F 60x65mm cincado (EZ) - 210009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 65 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2500 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
210009
Ref.Sonepar
246939
EAN
8434453004674
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
65 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2500 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


