BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 300x105mm acero inoxidable I304 - 200316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 105 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 30500 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
200316
Ref.Sonepar
279190
EAN
8434453002106
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
105 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
30500 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


