BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 300x35mmmm cincado (EZ) - 203619
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 7700 mm²
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
203619
Ref.Sonepar
299507
EAN
8434453062346
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
7700 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


