BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 300x65mm acero inoxidable I316 - 207423
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 65 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 17000 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207423
Ref.Sonepar
271031
EAN
8434453076039
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
65 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
17000 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Bandeja de hilo reforzado BFR 300x65mm acero inoxidable I316 Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Forma de perfil: Forma en U Altura: 65 mm Anchura: 300 mm Longitud: 3000 mm Sección transversal útil: 17000 mm² Partición integrada: Ninguno Modelo de gran envergadura: no Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


