BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 600x65mm acero inoxidable I316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 600 mm
Altura - 65 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 34500 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207426
Ref.Sonepar
460534
EAN
8434453076060
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
600 mm
Altura:
65 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
34500 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


