BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado BFR 60x35mmmm acero inoxidable I316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 1200 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
208233
Ref.Sonepar
633117
EAN
8434453077227
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
1200 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


