BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado enchufable BF2R 100x105mm cincado (EZ)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 105 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 8100 mm²
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
207914
Ref.Sonepar
304465
EAN
8499161428815
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
105 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
8100 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


