BASORFIL - Bandeja de hilo reforzado enchufable BF2R 100x65mm cincado Clase8+(EZ1000)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 65 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5100 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
217355
Ref.Sonepar
273138
EAN
8434453057090
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
65 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5100 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


