BASORFIL - Bandeja encajable de hilo reforzado EBFR 500x105mm Galvanizado en caliente (GC70) - 207336
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 500 mm
Altura - 105 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 50100 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
207336
Ref.Sonepar
702257
EAN
8499210114447
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
500 mm
Altura:
105 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
50100 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Material:
Acero
Bandeja encajable de hilo reforzado EBFR 500x105mm Galvanizado en caliente (GC70) Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Forma de perfil: Forma en U Altura: 105 mm Anchura: 500 mm Longitud: 3000 mm Sección transversal útil: 50100 mm² Partición integrada: Ninguno Modelo de gran envergadura: no Material: Acero
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


